VLIES schijf 115x22 A EX.GROB HD PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34529676
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34529676
EAN/GTIN 8024406046334
Nummer fabrikant 34529676
L-nummer L50140 103752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) schijven maken hoge schuurprestaties mogelijk bij een lage oppervlakteruwheid. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de materiaalsamenstelling, die bestaat uit een keramisch gecoate aluminiumoxidekorrel en daardoor agressieve bewerkingsprocessen ondersteunt. De hoge verwijderingssnelheid betekent dat meerdere schuurprocessen kunnen worden gereduceerd tot één bewerkingsstap. De schijven kunnen op verschillende steunschijven worden gemonteerd. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. met voorgestanst gat in het midden; 2. met een gat om te klemmen met een metalen ring; 3: 3. zonder gat voor steunschijven met klittenbandsysteem.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES schijf
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, kunststof / PVC, gelcoat, composieten, non-ferrometalen, staal, hout
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : SCM A EX. GROB HD
  • Afmetingen (D x H): 115 x 22 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Hoge schuurprestaties met lage oppervlakteruwheid
  • Optimale levensduur en hoge materiaalafname
  • Perfect geschikt voor zware toepassingen

Toepassing:

  • Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, verwijderen van verfresten, gladmaken van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en ontbramen van randen
  • Bewerkingsmachines voor de chemische en voedingsmiddelenindustrie (productie en onderhoud), roestvrijstalen meubelen, scheepswerven, roestvrijstalen steigers
  • TN 34529674 en 34529678 zonder afneembaar gat in het midden

Advies:

  • Gebruik op verstelbare haakse slijpmachines

Bijzonderheden:
  • Beste levensduur
  • Maximale agressiviteit en verwijderingssnelheid
  • Perfect voor zware toepassingen