TYROLIT DCP Droogzagen 125x1,4x22,23 PREMIUM Tegels

Artikelnummer: 34529153
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
Artikelnummer 34529153
EAN/GTIN 9009013033051
Nummer fabrikant 34529153
L-nummer L50140 104035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Porcellanato, keramische tegels, porselein, (keuken)werkbladen.

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een geoptimaliseerde binding
  • Zuivere snijranden en precieze sneden dankzij de gesloten snijrand
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • Geschikt voor zeer harde materialen

Materiaal:

  • Keramische tegels

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Geschikt voor zeer harde materialen

Tip:

  • Voor het verwerken van porcellanato, keramische tegels en porselein
  • Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines