MTET D36-3-30-3-W40-16U Indexable Threading Endmills met cilindrische schachten voor Single Point Inserts

Artikelnummer: 3450703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3450703
EAN/GTIN 7291075569513
Nummer fabrikant 3450703

Omschrijving

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné hrany (DC) 36 mm, celková délka (OAL) 192,9 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Průměr řezu (DC): 36 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • celková délka (OAL): 192,9 mm
  • upínací stopka Weldonová