TYROLIT DCU Droogzagen 230x2,6x22,23 BASIC universeel

Artikelnummer: 34501447
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
Artikelnummer 34501447
EAN/GTIN 9009013032894
Nummer fabrikant 34501447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, enz.
  • Details: Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met Ø 105 mm.

Voordeel:

  • Goede zaagprestaties dankzij zelfslijpend systeem van diamantkorrels van hoge kwaliteit in een geoptimaliseerde binding
  • Goede koeling en spaanafvoer zorgen voor een lange levensduur en lange levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Toepassing:

  • Voor licht gewapend beton

Materiaal:

  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Voor licht gewapend beton

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, gewapend beton, bakstenen en metselwerk
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)
  • Reductiering 20-16 mm wordt geleverd met Ø 105 mm