APCW 1604PDTR T01020 IS26 radiaal gespannen snijplaten van keramiek, voor snelle bewerking van gietijzer en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 3448671
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3448671
EAN/GTIN 7291075555653
Nummer fabrikant 3448671

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaat lengte (INSL) 16,46 mm, snijplaat dikte (S) 4,76 mm, snijplaat breedte (W1) 9,53 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 85 graden
  • Snijplaat lengte (INSL): 16,46 mm
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Breedte snijplaat (W1): 9,53 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand