TYROLIT DCA+C Droogzagen 400x3,2x25,4 PREMIUM asfalt & beton

Artikelnummer: 34474151
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Trennscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34474151
EAN/GTIN 9009013026381
Nummer fabrikant 34474151
L-nummer L50140 2105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.
  • Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect vanaf een diameter van 300.

Kenmerk:

  • Form: C73SW U3-10 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 3,2 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 3.2 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Asfalt, Beton
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij zelfslijpend systeem van geconcentreerde diamantkorrels van hoge kwaliteit in een optimale binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideale verspaning
  • Robuuste, hoogwaardige staalkernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur

Toepassing:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiaal:

  • Asfalt
  • Beton
  • Asfalt;Beton

T.b.v.:

  • Motorslijper

Tip:

  • Voor het bewerken van verse beton, chape, muurpleister, beton en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers tot Ø 230 mm en voor alle gangbare motorslijpers vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)