HCP 312-IQ IC908 Zelfcentrerende boorkoppen voor DCN-boren voor de bewerking van staal en gietijzer (ISO-P en ISO-K)

Artikelnummer: 3445883
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3445883
EAN/GTIN 7291075498806
Nummer fabrikant 3445883

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 31,2 mm, snijplaat zadelgrootte code (SSC) 31,0

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,65 mm
  • Snijdiameter (DC): 31,2 mm
  • Lengte functie (LF): 11 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 31,0
  • Puntlengte (PL): 6,96 mm