IFP 396-SPADE IQ IC908 verwisselbare DFN-boorkoppen voor roestvrij staal (ISO M) en hogetemperatuur-legeringen (ISO S)

Artikelnummer: 3445851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3445851
EAN/GTIN 7291075499742
Nummer fabrikant 3445851

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 39,6 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 39, hoek, 1. Trede (SIG) 140 graden, kraaglengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 39,6 mm
  • Lengte functie (LF): 15,98 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 39
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Lengte kraag (LPR): 22 mm