IFP 387-SPADE IQ IC908 Verwisselbare DFN boorkoppen voor roestvrij staal (ISO M) en hoge temperatuur legeringen (ISO S)

Artikelnummer: 3445845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 3445845
EAN/GTIN 7291075565157
Nummer fabrikant 3445845

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 38,7 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 38.0, hoek, 1. Trede (SIG) 140 graden, kraaglengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 38,7 mm
  • Lengte functie (LF): 16,12 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 38,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Lengte kraag (LPR): 22 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen