IHP 194 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445736
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3445736
EAN/GTIN 7291075500875
Nummer fabrikant 3445736

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,4 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 19.0, hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 19,4 mm
  • Lengte functie (LF): 8,05 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 19,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 2,95 mm