DGTL 0810B-0.8-D12SH Afsteek- en insteekgereedschappen met korte kop voor CNC- en langdraaimachines

Artikelnummer: 3445306
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3445306
EAN/GTIN 7291075579864
Nummer fabrikant 3445306
L-nummer L23910 107499

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 13,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Hoofdlengte (LH): 15,6 mm
  • Totale hoogte (OAH): 13,7 mm
  • Totale lengte (OAL): 120 mm
  • Hoogte as (H): 8 mm
  • Schaftbreedte (B): 10 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 25,6 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA): 12 mm