TYROLIT HM-zaagband, lengte 3750 x 27 mm, 3 tanden/inch

Artikelnummer: 34453058
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
Artikelnummer 34453058
EAN/GTIN 9009013118444
Nummer fabrikant 34453058
L-nummer L50140 104121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De optimaal gedimensioneerde zaagbladrollen garanderen een lange levensduur en het automatische zaagbladspansysteem maakt een constante zaagbladspanning mogelijk voor een uitstekende zaagnauwkeurigheid en een verminderd risico op zaagbladbreuk.
  • Ook de lage onderhoudsintensiteit, die wordt gegarandeerd door de directe aandrijving van de zaagbladloopranden, moet worden benadrukt.
  • Dankzij de ruime opening in de onderste zaagwalsbak is een ongehinderde afvoer van het zaagsel mogelijk.

Voordeel:

  • Snel en eenvoudig wisselen van zaagblad dankzij snelsluiting
  • Automatische zaagbladuitschakeling garandeert geen onnodige zaagbladbelasting
  • Constante en geoptimaliseerde zaagbladspanning voor uitstekende zaagprecisie en een lange levensduur

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal