Omschrijving:
Hardmetalen boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, lengte spanstang (LCF) 20 mm, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 46 mm, nuttige lengte (LU) 29 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- boordiameter (DC): 5 mm
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 29 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 46 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 15 mm
- opnameschacht Weldon
- nuttige lengte (LU): 20 mm