TYROLIT Uitwendige rondslijpschijf VIB-STAR 350x20x127 mm Vorm 1A1 51B126C50B

Artikelnummer: 34448300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34448300
EAN/GTIN 9003173036143
Nummer fabrikant 34448300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De VIB STAR slijpschijf wordt vervaardigd met een trillingsdempende kern. Dit maakt een stabiel en stil slijpproces mogelijk. Een constant zelfscherpend effect garandeert een zuinig energieverbruik en dus een hoge economische efficiëntie van het gereedschap. Minder slijtage zorgt voor een hoge maatvastheid van het werkstuk, waardoor controle-interacties tot een minimum worden beperkt.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 20 - 5
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 20 x 127 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Hoge economische efficiëntie
  • Geen trillingen
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor uitwendig rondslijpen van hooggelegeerde staalsoorten en HSS
  • Door het gebruik van CBN-slijpmiddelen krijgt u een bijzonder duurzaam gereedschap voor een hoge oppervlaktekwaliteit