BT50 EM 32X105 CX DIN6359 / DIN 1835 vorm B freeshouder met Jet koelgroeven voor BT MAS-403 conische schachten

Artikelnummer: 3444738
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3444738
EAN/GTIN 7291075552034
Nummer fabrikant 3444738
L-nummer L23910 104060

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrezen spantangen, diameter van de carrosserie (BD) 72 mm, opraperdiameter aan de werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 72 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 32 mm
  • Lengte kraag (LPR): 105 mm
  • Schachtgrootte (SS): 50