D3N 170-170-19.05R-10D Boorlichaam voor driekantboorkoppen met interne koeling, rechte schacht, boordiepte 10xD

Artikelnummer: 3444350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444350
EAN/GTIN 7291075578119
Nummer fabrikant 3444350

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorbits, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0.669″, zaagplaatgrootte code (SSC) 17, totale lengte (OAL) 9,94″, nuttige lengte (LU) 6,8315″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0.669″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 0.708″
  • Snijdiameter, min. (DCN): 0.669″
  • Nominale diameter 0.669″
  • Schachtdiameter (DF): 0,98″
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 17
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): H3P 170-IQ
  • totale lengte (OAL): 9,94″
  • Puntlengte (PL): 0.139″
  • Lengte kraag (LPR): 7,97″
  • nuttige lengte (LU): 6,8315″