• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

D3N 160-160-19.05R-10D Boorlichaam voor driekantboorkoppen met interne koeling, rechte schacht, boordiepte 10xD

Artikelnummer: 3444348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444348
EAN/GTIN 7291075578102
Nummer fabrikant 3444348

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorbits, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, zaagplaatgrootte code (SSC) 16, totale lengte (OAL) 9,48″, nuttige lengte (LU) 6,4358″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,63″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 0.669″
  • Snijdiameter, min. (DCN): 0,63″
  • Nominale diameter 0,63″
  • Schachtdiameter (DF): 0,98″
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 16
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): H3P 160-IQ
  • totale lengte (OAL): 9,48″
  • Puntlengte (PL): 0.137″
  • Lengte kraag (LPR): 7,51″
  • nuttige lengte (LU): 6,4358″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan