Omschrijving:
Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 0.472″, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.469″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 9,84″, aantal snijkanten (NOF) 12, spankop lengte (LCF) 402.55″, totale lengte (OAL) 2,10″, nuttige lengte (LU) 0.469″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.472″
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- Nominale diameter 0.469″
- boordiameter (DC): 0.469″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.469″
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 10,55″
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 12.402″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 1.772″
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 9,84″