SCD0438-0988-0472IXC20 IC908 boorbit van volhardmetaal met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 20xD, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444199
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444199
EAN/GTIN 7291075560633
Nummer fabrikant 3444199

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 0.472″, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.438″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 9,88″, aantal snijkanten (NOF) 12, spankop lengte (LCF) 402.55″, totale lengte (OAL) 2,10″, nuttige lengte (LU) 0.438″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.472″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.438″
  • boordiameter (DC): 0.438″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.438″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 10,55″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 12.402″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.772″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 9,88″