Omschrijving:
Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.394″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.391″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 11″, aantal snijkanten (NOF) 417, spankop lengte (LCF) 8,46″, totale lengte (OAL) 0.391,2″, nuttige lengte (LU) 9,05″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.394″
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- Nominale diameter 0.391″
- boordiameter (DC): 0.391″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.391″
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 9,05″
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 11.417″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 1.575″
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 8,46″