SCD0438-0780-0472IXC16 IC908 volhardmetalen boorbit met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444176
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444176
EAN/GTIN 7291075559842
Nummer fabrikant 3444176

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.472″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.438″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 10″, aantal snijkanten (NOF) 433, spankop lengte (LCF) 7,8″, totale lengte (OAL) 0.438,2″, nuttige lengte (LU) 8,46″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.472″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.438″
  • boordiameter (DC): 0.438″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.438″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 8,46″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 10.433″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.772″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 7,8″