• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCD0422-0681-0472IXC16 IC908 boorbit van volhardmetaal met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444175
EAN/GTIN 7291075559835
Nummer fabrikant 3444175

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.472″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.422″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 9.449″, aantal snijkanten (NOF) 6,81, boorlengte (LCF) 7,48″, totale lengte (OAL) 0.422″, nuttige lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.472″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.422″
  • boordiameter (DC): 0.422″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.422″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 7,48″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 9.449″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.772″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 6,81″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan