SCD 030-101-060 IXC30 IC908 volhardmetalen boor met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 30 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3444132
EAN/GTIN 7291075560206
Nummer fabrikant 3444132

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 3 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 101, klauwlengte (LCF) 105 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, nuttige lengte (LU) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 3 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 105 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 150 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 36 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 101 mm