• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCD 068-150-080 IXC20 IC908 boorbit van volhardmetaal met inwendige koelkanalen, boordiepte 20xD, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444115
EAN/GTIN 7291075560039
Nummer fabrikant 3444115

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 6,8 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 6,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, spankop lengte (LCF) 160 mm, totale lengte (OAL) 210 mm, nuttige lengte (LU) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 6,8 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 6,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 160 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 210 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 36 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 150 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan