SCD 120-197-120 IXC16 IC908 volhardmetalen boor met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444099
EAN/GTIN 7291075559637
Nummer fabrikant 3444099

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 12 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, spankop lengte (LCF) 215 mm, totale lengte (OAL) 265 mm, nuttige lengte (LU) 197 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 12 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 215 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 265 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 45 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 197 mm