• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCD 102-175-120 IXC16 IC908 volhardmetalen boor met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444096
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3444096
EAN/GTIN 7291075559606
Nummer fabrikant 3444096

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 10,2 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 10,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, spankop lengte (LCF) 190 mm, totale lengte (OAL) 240 mm, nuttige lengte (LU) 175 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 10,2 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 10,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 190 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 240 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 45 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan