SCCD 106-056-120 ACF5 IC608 platte, volhardmetalen boorkoppen met 3 snijkanten en koelvloeistoftoevoer, boordiepte 5 keer D.

Artikelnummer: 3443892
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3443892
EAN/GTIN 7291075553529
Nummer fabrikant 3443892

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 10,6 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 10,6 mm, klauwlengte (LCF) 71 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 118 mm, nuttige lengte (LU) 56 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 10,6 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 10,6 mm
  • Lengte spanstang (LCF): 71 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 3
  • totale lengte (OAL): 118 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 45 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 56 mm