• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCCD 090-049-100 ACF5 IC608 platte, volhardmetalen boorkoppen met 3 snijkanten en koelvloeistoftoevoer, boordiepte 5 keer D.

Artikelnummer: 3443876
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3443876
EAN/GTIN 7291075553369
Nummer fabrikant 3443876

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 9 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 5 mm, klauwlengte (LCF) 103 mm, L/D-bereik 49xD, L/D-bereik 9xD, totale lengte (Oal) 62 mm, nuttige lengte (LU) 5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 9 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 9 mm
  • Lengte spanstang (LCF): 62 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 3
  • totale lengte (OAL): 103 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 40 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 49 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan