Omschrijving:
Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 8,1 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 5 mm, klauwlengte (LCF) 103 mm, L/D-bereik 49xD, L/D-bereik 8.1xD, totale lengte (OAL) 62 mm, nuttige lengte (LU) 5 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- boordiameter (DC): 8,1 mm
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 8,1 mm
- Lengte spanstang (LCF): 62 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 3
- totale lengte (OAL): 103 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 40 mm
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 49 mm