Tyrolit doorslijpschijf recht 125x1x22,23 A60 BASIC staal/inox

Artikelnummer: 34431958
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
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
Artikelnummer 34431958
EAN/GTIN 9009013131436
Nummer fabrikant 34431958
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • BASIC

Omschrijving:

  • De BASIC 2in1 doorslijpschijf, in een voordelige voorraademmer van 100 stuks, is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen.
  • Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, deze doorslijpschijf is de perfecte keuze.
  • De robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel doe-het-zelvers als professionals.
  • Voer je doorslijpwerkzaamheden sneller en efficiënter uit met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: A 60 Q- BFB
  • Afmeting: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Voordeel:

  • Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
  • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
  • Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Staal
  • Roestvrij staal/Staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal