TYROLIT DCU Droogzagen 300x2,6/1,8x25,4 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34431008
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
Producttype Trennscheibe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34431008
EAN/GTIN 9009012203349
Nummer fabrikant 34431008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, staal etc.

Kenmerk:

  • Form: C73W U3-10 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 2,6 - 12
  • Afmeting (D x T / E x H): 300 x 2,6 / 1,8 x 25,4 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2.6 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Uitstekende snijprestaties dankzij het zelfslijpende systeem gemaakt van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een optimale binding
  • U-snedes zorgen voor het beste koelingseffect en ideale verspaning
  • Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar soepele werking

Toepassing:

  • Voor zwaar gewapend beton

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Motorslijper

Advies:

  • Geschikt voor zwaar bewapend beton

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, gewapend beton, cellenbeton, natuursteen, bakstenen, metselwerk en harde materialen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers tot Ø 230 mm en voor alle gangbare motorslijpers vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)