• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit lamellenschijf TWIN FLAP vlak 125x22,23 mm CA60 PREMIUM staal/inox

Artikelnummer: 34429842
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34429842
EAN/GTIN 9009012026306
Nummer fabrikant 34429842
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM TWINFLAP lamellenslijpschijf overtuigt door zijn hoge prestaties en innovatief design.
  • Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai.
  • Dankzij de combinatie van keramische korrel en zirkonium aluminium oxide bereikt het maximale materiaalafname met maximale levensduur.
  • Met de TWINFLAP lamellenslijpschijf krijg je alle slijpklussen voor elkaar.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZACA 60 Q- B
  • Afmeting: D x H = 125 x 22,23

Voordeel:

  • Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
  • Combinatie van zirkoniumkorund en keramische korrel voor een optimale materiaalverwijdering
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Tip:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan