TYROLIT Gekartelde borgring TWIN FLAP 125x22,23mm 27A geslingerd ZACA40Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34429827
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34429827
EAN/GTIN 9003173019443
Nummer fabrikant 34429827
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM TWINFLAP-waaerschijf overtuigt door zijn hoge prestaties en innovatieve ontwerp. Dit gereedschap voert veeleisende slijpwerkzaamheden op staal en roestvrij staal in een handomdraai uit. Door de combinatie van keramische korrel en zirkoniumkorund bereikt het een maximale afnamecapaciteit bij een maximale levensduur. Met de TWINFLAP-waaierplaat voert u alle schuurwerkzaamheden correct uit.

Kenmerk:

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Specificatie : ZACA 40 Q- B
  • Afmeting (D x H): 125 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
  • Combinatie van zirkoniumkorund en keramische korrel voor een optimale materiaalverwijdering
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Toepassing:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper