T490 LNHT 0502-PNTN IC830 HELITANG - Snij-inzetstukken voor het frezen van groeven

Artikelnummer: 3440246
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3440246
EAN/GTIN 7291075595666
Nummer fabrikant 3440246

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijlengte (APMX) 4,6 mm, snijinzetlengte (INSL) 5 mm, snijinzetdikte (S) 5,3 mm, snijinzetbreedte (W1) 2,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 4,6 mm
  • Snijinzetlengte (INSL): 5 mm
  • Snijinzetdikte (S): 5,3 mm
  • Snijbreedte (W1): 2,3 mm
  • maximale voeding fz max 0,12 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,06 mm/tand

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen