ETS D016-07-C12-T490-05 T-SLOT frees voor T490 0502 PNTN snij-inzetstukken met elk 2 snijkanten in rechts- en linksuitvoering

Artikelnummer: 3440232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3440232
EAN/GTIN 7291075595567
Nummer fabrikant 3440232
L-nummer L23910 112340

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijdiameter (DC) 15,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, aantal snijvlakken (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm, effectief aantal snijvlakken (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 3,5 mm
  • Snijdiameter (DC): 15,7 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 4
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Functionele lengte (LF): 42,5 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Halsdiameter (DN): 8 mm
  • Totale lengte (OAL): 65 mm
  • Effectief aantal snijkanten (ZEFP): 2
  • Opnameschacht Round
  • Nuttige lengte (LU): 11,5 mm