CCGW 060204F W-MT ID5 Positieve 80° ruitvormige snijplaten met PCD afstrijker, mini-snijkant en vlakke spaanhoek voor de bewerking van non-ferrometalen

Artikelnummer: 3436454
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3436454
EAN/GTIN 7291075506907
Nummer fabrikant 3436454

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, lengte mes (L) 6,4 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Lengte snijkant (L): 6,4 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1): 2,8 mm
  • diameter incircle (IC): 6,35 mm
  • WSP maat 21.51F
  • Plaatdikte (S): 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,03 mm/omw