WNGA 080408F ID8 Negatieve 80° Trigon-snijplaten met een PKD-snijkant en vlakke spaanhoek voor het afwerken van non-ferrometalen

Artikelnummer: 3436265
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3436265
EAN/GTIN 7291075550306
Nummer fabrikant 3436265

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 8,69 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Snijrandlengte (L): 8,69 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 1 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 5,5 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 12,7 mm
  • WSP-grootte 432F
  • Snijinzetdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min):): 0,03 mm/omw