VNGA 160404F ID8 Negatieve 35°-ruitvormige wisselplaten met een enkele PCD-punt en een vlakke spaanhoek voor het afwerken van non-ferrometalen

Artikelnummer: 3436199
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3436199
EAN/GTIN 7291075548747
Nummer fabrikant 3436199

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijrandlengte (L): 16,6 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 1 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 4,4 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 9,52 mm
  • WSP-grootte 160404
  • Snijinzetdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min)): 0,03 mm/omw