TCGW 090208F ID4 Positive 60° driehoekige wisselplaten met enkele PCD Top Corner Tip voor het afwerken van non-ferro materialen

Artikelnummer: 3435203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3435203
EAN/GTIN 7291075533514
Nummer fabrikant 3435203

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, lengte mes (L) 9,6 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 5,56 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 9,6 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1): 2,5 mm
  • diameter incircle (IC): 5,56 mm
  • WSP-grootte 1.751.
  • Plaatdikte (S): 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,03 mm/omw