SPGW 09T302S BI30H Positieve vierkante snijplaten met een CBN-punt voor gehard staal en gietijzer

Artikelnummer: 3435032
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3435032
EAN/GTIN 7291075530452
Nummer fabrikant 3435032

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijrandlengte (L) 9,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, snijplaatdikte (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Snijrandlengte (L): 9,52 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 4,4 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 9,52 mm
  • WSP-grootte 32,50.
  • Snijinzetdikte (S): 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min):): 0,05 mm/omw