SNGA 120404S BI30H Negatieve vierkante snijplaten met een CBN-punt voor gehard staal en gietijzer

Artikelnummer: 3434867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3434867
EAN/GTIN 7291075525403
Nummer fabrikant 3434867

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / steken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijrandlengte (L): 12,7 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 0,5 mm
  • Bevestigingsgatdiameter (D1): 5,5 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 12,7 mm
  • WSP-grootte 431S
  • Snijinzetdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. snijdiepte 0,05 mm
  • Min. voedingssnelheid draaien (ft(min):): 0,05 mm/omw