SCGW 090308F ID8 Positieve vierzijdige snijplaten met enkele PCD-punt voor nabewerkingen op non-ferrometalen

Artikelnummer: 3434663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3434663
EAN/GTIN 7291075523577
Nummer fabrikant 3434663

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, lengte mes (L) 9,52 mm, diameter binnenste cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 9,52 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 3 mm
  • Diameter montagegat (D1): 4,4 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP maat 322F
  • Plaatdikte (S): 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min)): 0,03 mm/omw