MTECK 0250C34 32UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x2 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3432821
EAN/GTIN 7291075569179
Nummer fabrikant 3432821

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,35 mm, snijdiameter (DC) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm, nominale draaddiameter #8, draaddiameter #8, draadmaat #8, draadmaat #8

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,35 mm
  • Snijdiameter (DC): 3,1 mm
  • totale lengte (OAL): 63,5 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Schroefdraad nominale diameter nr. 8
  • nuttige lengte (LU): 15 mm