MTECM 0250C50 24UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x3 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432819
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432819
EAN/GTIN 7291075568950
Nummer fabrikant 3432819

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,35 mm, snijdiameter (DC) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm, nominale draaddiameter #10, draaddiameter #10, draadmaat #10, draadmaat #10

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,35 mm
  • Snijdiameter (DC): 3,5 mm
  • totale lengte (OAL): 63,5 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Schroefdraad nominale diameter nr. 10
  • nuttige lengte (LU): 17 mm