MTECK 1298D25 13UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x2 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432815
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432815
EAN/GTIN 7291075569131
Nummer fabrikant 3432815

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 9,8 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, nominale draaddiameter 1/2, nominale draaddiameter 1/2, draaddiameter 1/2, draadmaat 1/2, draadmaat 1/4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiameter (DC): 9,8 mm
  • totale lengte (OAL): 84 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • Schroefdraad nominale diameter 1/2
  • nuttige lengte (LU): 34,5 mm