MTECK 0250D50 28UN IC908 volhardmetalen binnendraad freesstaphouder, lood x2 met koelgat, voor UN-draadprofielen.

Artikelnummer: 3432811
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432811
EAN/GTIN 7291075569094
Nummer fabrikant 3432811

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,35 mm, snijdiameter (DC) 5 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,35 mm
  • Snijdiameter (DC): 5 mm
  • totale lengte (OAL): 63,5 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): UN60
  • nuttige lengte (LU): 18,8 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen