MTECK 12112D28 2.0ISO IC908 volhardmetalen binnendraad loslaten van eindfrees, lood x2 met koelvloeistofgat, gebruikt voor ISO-draadprofiel.

Artikelnummer: 3432804
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432804
EAN/GTIN 7291075569056
Nummer fabrikant 3432804

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,2 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, draadspoed (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiameter (DC): 11,2 mm
  • totale lengte (OAL): 84 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 2 mm
  • nuttige lengte (LU): 36,5 mm