BSFD MB25-31-47-B digitale fijne kotterkoppen met 1 µm nauwkeurige afstelling en afneembaar display

Artikelnummer: 3432692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432692
EAN/GTIN 7291075559026
Nummer fabrikant 3432692

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, behuizingsdiameter (BD) 29 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter, max. (DCX) 47,1 mm, snijdiameter, min. (DCN) 30,9 mm, functionele lengte (LF) 50 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 29 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 47,1 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 30,9 mm
  • Lengte functie (LF): 50 mm
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 10000 tpm