Schuurvlies SCM 115x22mm A EXTRA GROB HD PREMIUM

Artikelnummer: 34299305
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34299305
EAN/GTIN 9003172465135
Nummer fabrikant 34299305
L-nummer L50140 102158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de snelle en hoge verwijderingssnelheid kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Een ander voordeel van SCM is het ontbramen van gereedschapskanten zonder extra materiaalverwijdering. Bovendien laat het TYROLIT SCM-programma de beste resultaten zien op het gebied van standtijd, wat weer een bewijs is voor de kosteneffectiviteit van deze producten.
Met het nieuwe TYROLIT SCM-gamma zet TYROLIT een nieuwe stap in de richting van economische efficiëntie. De bewerkingstijd van het werkstuk kan aanzienlijk worden verkort. Een besparing van 1 tot 3 arbeidsgangen is dus het belangrijkste argument Dankzij de snelle en hoge verspaningssnelheid kunnen toepassingen worden gerealiseerd zoals het verminderen van ruwheidsdiepten, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden. Een ander voordeel van SCM is het ontbramen van de gereedschapsranden zonder extra materiaal te verwijderen. Bovendien levert het TYROLIT SCM-gamma de beste resultaten op in termen van standtijd, wat op zijn beurt een bewijs is van de rendabiliteit van deze producten.