Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit, droite, 400x40x127 mm, acier A80 V

Artikelnummer: 34295061
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
Artikelnummer 34295061
EAN/GTIN 9009013125619
Nummer fabrikant 34295061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extern rondslijpen is een van de meest gebruikte slijpprocessen in vele industrieën.
  • In de auto-industrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen vervaardigd om aan de hoogste eisen te voldoen.
  • Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal.
  • De hardheid en structuur van de schijf zijn relevant voor het slijpsucces en zijn geoptimaliseerd voor gebruik op ongelegeerd en laaggelegeerd staal.
  • Ons assortiment bevat ook schijven voor hoekig inval-slijpen.

Voordeel:

  • Schuin insteekslijpen mogelijk
  • Langere levensduur
  • Langere standtijd

Materiaal:

  • staal

Tip:

  • Speciaal voor uitwendig rondslijpen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal